Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic PS-30 Weiß Kabelgebunden 20 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic PS-30 Weiß Kabelgebunden 20 W
Omnitronic PS-30 Weiß Kabelgebunden 20 W
Omnitronic PS-30 Weiß Kabelgebunden 20 W
Omnitronic PS-30 Weiß Kabelgebunden 20 W
Omnitronic PS-30 Weiß Kabelgebunden 20 W
Omnitronic PS-30 Weiß Kabelgebunden 20 W
Omnitronic PS-30 Weiß Kabelgebunden 20 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24883274
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     80710372
EAN/GTIN:
     4026397279672
Suchbegriffe:
ELA-Deckeneinbaulautsprecher
ELA-Deckenlautsprecher
ELA-Einbaulautsprecher
ELA-Lautsprecher
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
20 W
Frequenzbereich
110 - 15000 Hz
Empfindlichkeit
92 dB
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
252 mm
Gewicht
3400 g
Durchmesser
170 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Lautsprecher
Audio Kanäle
1.0 Kanäle
Lautsprecherplatzierung
Deckenmontage möglich
Anzahl des Antriebs
2
Treiberdurchmesser
165 mm
Subwoofer-Treiberdurchmesser (imperial)
6.5 Zoll
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
340 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
3600 g
Energie
AC Eingangsspannung
100 V
Verstaerker
Verstärker
Eingebaut
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Nutzung
DJ
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,89*
€ 190,269
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,03*
€ 188,056
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,27*
€ 187,151
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,54*
€ 186,283
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,26*
€ 183,569
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.