Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SmartMetals PlatformStand 127 cm (50 Zoll) Aluminium, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SmartMetals PlatformStand 127 cm (50 Zoll) Aluminium, Grau
SmartMetals PlatformStand 127 cm (50 Zoll) Aluminium, Grau
SmartMetals PlatformStand 127 cm (50 Zoll) Aluminium, Grau
SmartMetals PlatformStand 127 cm (50 Zoll) Aluminium, Grau
SmartMetals PlatformStand 127 cm (50 Zoll) Aluminium, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24861754
Hersteller:
     SmartMetals
Herst.-Nr.:
     062.0595-65W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
TV-Wagen
Weitere Informationen:
Ergonomie
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Design
Produktfarbe
Aluminium, Grau
Typ
Tragbarer Bodenständer
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Gewicht und Abmessungen
Höhe
950 mm
Gewicht
44000 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
65 kg
Maximale Bildschirmgröße
50 Zoll
Befestigungstyp
Flur
Anzahl der Display unterstützt
1
Weitere Suchbegriffe: av wagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 741,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 858,64*
€ 1.021,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 848,84*
€ 1.010,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 795,74*
€ 946,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 766,40*
€ 912,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 741,90*
€ 882,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.