Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher 6.906-714.0 Staubsauger Zubehör/Zusatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher 6.906-714.0 Staubsauger Zubehör/Zusatz
Kärcher 6.906-714.0 Staubsauger Zubehör/Zusatz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24800814
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.906-714.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Mit Bajonett- und Clip-Anschluss, 4m, ölbeständig,
ohne Krümmer oder Anschlussmuffe.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Material
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
4000 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,88*
€ 148,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,32*
€ 144,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,87*
€ 137,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,47*
€ 136,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,25*
€ 118,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.