Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureMounts PM-Platinum-65 165,1 cm (65") Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PureMounts PM-Platinum-65 165,1 cm (65") Schwarz, Silber
PureMounts PM-Platinum-65 165,1 cm (65") Schwarz, Silber
PureMounts PM-Platinum-65 165,1 cm (65") Schwarz, Silber
PureMounts PM-Platinum-65 165,1 cm (65") Schwarz, Silber
PureMounts PM-Platinum-65 165,1 cm (65") Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24769337
Hersteller:
     PureMounts
Herst.-Nr.:
     PM-PLATINUM-65
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
PM-Platinum - TÜV geprüfte Premium-Markenqualität von PureMounts - Besser geht's nicht!
Denn mit de Platinum Serie erhalten Sie eine doppelt patentierte Halterung mit TÜV- und SGS-Siegel
Die Patente der neuen Platinum Topmodelle umfassen die innovative und extrem sichere Einstellung der Schwenk-
und Neigbarkeit - leichte Nachjustierung, extrem sicherer Halt und dauerhafte Sorgenfreiheit garantiert!
Dabei entstehen keine Einschränkungen in der Beweglichkeit: Die Halterung ist 120° schwenkbar und +/-15% neigbar.
Auch der flexible Wandabstand von 105mm bis 550mm lässt keine Wünsche offen.
Die ultimative Tragkraft von 50kg(!) ist TÜV und SGS geprüft! Das bietet keine Andere in dieser Preisklasse!
Selbst bei höchster Beanspruchung und voller Ausnutzung des maximalen Gewichts hat diese Modell noch Reserven.
Kompatibel sind Geräte bis zu 65" Zoll, sofern das VESA-Lochmaß passt - Ideal für Geräte aller Gewichtsklassen!
Wohnraum und TV-Gerät in perfekter Harmonie
Die Mischung aus hochwertigen Stahl- und Aluminiumelementen sowie das moderne Design in silbergrauer Optik mit schwarzen
Applikationen macht die PM-Platinum Serie zum idealen Bindeglied zwischen Wohnraum und TV-Gerät.
Leicht zu montieren - alles dabei!
Die Installationsanleitung ist eindeutig: Kurze Installationszeit,ca. 20 Minuten, 2 Personen.
Die Anleitung ist bebildert und inkl. Inhaltsverzeichnis. Im Lieferumfang: Das komplette Montagematerial!
Die, in den Produktmerkmalen genannten Displayformate beruhen auf Erfahrungswerten. VESA-Lochmaß und Gewicht Ihres TV
bestimmen ausschließlich die Kompatibilität zu unseren Wandhalterungen.
Mit VESA 100x100 bis 600x400 und 50kg Tragkraft universell einsetzbar.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Montage
Höchstgewichtskapazität
50 kg
Maximale Bildschirmgröße
65 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
26 "
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-15 - 15 °
Swivel Winkel
120 °
Abstand zur Wand (max)
550 mm
Abstand zur Wand (min)
105 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 406,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,64*
€ 570,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,46*
€ 557,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,76*
€ 522,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,38*
€ 509,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,66*
€ 483,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.