Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ewent EW3584 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden im Ohr Musik Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ewent EW3584 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden im Ohr Musik Schwarz
Ewent EW3584 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden im Ohr Musik Schwarz
Ewent EW3584 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden im Ohr Musik Schwarz
Ewent EW3584 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden im Ohr Musik Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24745742
Hersteller:
     Ewent
Herst.-Nr.:
     EW3584
EAN/GTIN:
     8716065316773
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Der 10-mm-Lautsprecher optimiert den Komfort
Klein genug für optimalen Komfort, groß genug für klaren, verzerrungsfreien Klang.

Superweiche Gummikappen bieten beispiellosen Komfort
Das Gummimaterial der Enden ist extrem weich und passt sich mühelose Ihrem Ohr an. Im-Ohr-Kopfhörer haben noch nie so viel Freude bereitet.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
52 mm
Verpackungstiefe
31 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
31 g
Lieferumfang
Extra Ohrknöpfe
Ja
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Maximale Belastbarkeit
3 mW
Intraural Ohrhörer Typ
Ohrhörer
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
16 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
110 dB
Treibereinheit
10 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Musik
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.2 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Nicht verfügbar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.