Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU UH35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UHU UH35
UHU UH35
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24652850
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     35
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
Wenn im Büro Klebearbeiten anfallen, ist der UHU Office Pen die optimale Lösung für alle Papiere. Die einfache Handhabung und die Möglichkeit, den Klebstoff sehr sparsam aufzutragen, haben bereits viele Kunden überzeugt, sodass dieser Papierkleber aus keinem Büro mehr wegzudenken ist. Zudem enthält der UHU Office Pen keine Lösungsmittel, was zum einen die Umwelt freut, auf der anderen Seite aber auch für praktische Anwendung überzeugt. Wird der Klebstoff nämlich aufgetragen, schlägt das Papier keine Wellen und lässt sich kalt abwaschen. All die genannten Argumente machen diesen Papierkleber zu einem unverzichtbaren Material für jedes Büro, weshalb der UHU Office Pen für jedes Unternehmen interessant ist. Sieht man sich nun einmal die Eigenschaften genauer an, so erkennt man recht schnell, dass viele Punkte für diesen Papierkleber sprechen. So ist dieser bereits durch seine Form ein wertvoller Begleiter für den Büroalltag, da der UHU Office Pen wie ein Stift in der Hand liegt. Dadurch ist nicht nur ein äußerst präzises Kleben der Materialien möglich, auch ist es nahezu unmöglich, zu viel Klebstoff aufzutragen. Hierfür sorgt ein cleverer Verstreichkopf, welcher den Klebstoff zum einen sehr sparsam verteilt, auf der anderen Seite aber auch punktgenaues Arbeiten zulässt. Ein Papierkleber also, wie er sein soll. Doch damit nicht genug, auch andere Vorzüge sprechen für den Einsatz dieses Produktes. So wird beim UHU Office Pen komplett auf den Einsatz von Lösungsmitteln verzichtet, da dies natürlich für die Umwelt besonders schonend ist, aber auch die Klebeeigenschaften profitieren davon. Ohne Lösungsmittel schlägt das Papier beim Kleben nämlich keine Wellen, was zum einen eine viel ordentlichere Arbeitsweise zulässt und zum anderen selbstverständlich viel schöner aussieht. Auch lässt sich der Papierkleber dadurch sehr gut mit kaltem Wasser abwaschen, was wiederum einer flexiblen Arbeit viel Raum lässt. Zu guter Letzt sollte noch erwähnt werden, dass es für den UHU Office Pen auch eine Nachfüllflasche gibt, sodass nicht ständig ein neuer Papierkleber gekauft werden muss. Viele Vorteile also für ein effektives Arbeiten!
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Lösungsmittel
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Geeignet für Materialien
Papier
Geeignet für Papier
Ja
Schnell trocknend
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
60 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,55*
1 Stück enthält 60 Gramm (ab € 0,02734* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.