Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SuperServer 5018R-M Rack (1U), - Schwarz, Grau Intel® C612 LGA 2011 (Socket R)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro SuperServer 5018R-M Rack (1U), - Schwarz, Grau Intel® C612 LGA 2011 (Socket R)
Supermicro SuperServer 5018R-M Rack (1U), - Schwarz, Grau Intel® C612 LGA 2011 (Socket R)
Supermicro SuperServer 5018R-M Rack (1U), - Schwarz, Grau Intel® C612 LGA 2011 (Socket R)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24626649
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SYS-5018R-M
EAN/GTIN:
     672042162314
Suchbegriffe:
Barebone Server
Rack Server
Server
supermicro server
Weitere Informationen:
Design
Gehäusetyp
Rack (1U), -
Produktfarbe
Schwarz, Grau
LED-Anzeigen
Ja
Ungenutzter Lüfter-Support
Ja
Zertifizierung
RoHS
Energie
Stromversorgung
350 W
Leistungen
Motherboard Chipsatz
Intel® C612
Prozessorsockel
LGA 2011 (Socket R)
Kompatible Prozessoren
Intel® Xeon®
BIOS-Typ
AMI
Warentarifnummer (HS)
84713000
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x16-Slots
1
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Grafikkarte-Familie
Aspeed
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2400
Speicher
Anzahl der Speichersteckplätze
8
RAM-Speicher maximal
512 GB
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
1600,1866,2133 MHz
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
ECC
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Speichermedium
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
3.5 Zoll
Speicherlaufwerk Schnittstelle
Serial ATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
4
RAID Level
0, 1, 10
Sonstige Funktionen
Energiebedarf
100 - 240V, 50-60Hz
SATA Anschlüsse
10
Power-LED
Ja
Backplanes-Unterstützung
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Netzwerkfunktionen
Gigabit Ethernet LAN
LAN-Controller
Intel® I350-AM2, Realtek RTL8201N
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
503 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
8000 g
Verpackungsbreite
610 mm
Verpackungstiefe
750 mm
Verpackungshöhe
216 mm
Paketgewicht
13800 g
Weitere Suchbegriffe: barebone server
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 701,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 778,94*
€ 926,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 775,46*
€ 922,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 753,18*
€ 896,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 736,45*
€ 876,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 701,09*
€ 834,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.