Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SuperServer 6028TP-HTR Rack (2U), - Schwarz LGA 2011 (Socket R)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro SuperServer 6028TP-HTR Rack (2U), - Schwarz LGA 2011 (Socket R)
Supermicro SuperServer 6028TP-HTR Rack (2U), - Schwarz LGA 2011 (Socket R)
Supermicro SuperServer 6028TP-HTR Rack (2U), - Schwarz LGA 2011 (Socket R)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24618937
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SYS-6028TP-HTR
EAN/GTIN:
     672042160747
Suchbegriffe:
Barebone Server
Rack Server
Server
barebone server
Weitere Informationen:
Design
Gehäusetyp
Rack (2U), -
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Ungenutzter Lüfter-Support
Ja
Zertifizierung
RoHS
Energie
Stromversorgung
2000 W
Leistungen
Prozessorsockel
LGA 2011 (Socket R)
Kompatible Prozessoren
Intel® Xeon®
BIOS-Typ
AMI
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x16-Slots
4
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Grafikkarte-Familie
Aspeed
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2400
Speicher
Anzahl der Speichersteckplätze
16
RAM-Speicher maximal
1000 GB
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
1600,1866,2133 MHz
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
ECC
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
8
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
12
Speichermedium
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
3.5 "
Speicherlaufwerk Schnittstelle
Serial ATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
12
RAID Level
0, 1, 5, 10
Sonstige Funktionen
Energiebedarf
100 - 240V, 50-60Hz
SATA Anschlüsse
40
Power-LED
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Netzwerkfunktionen
Gigabit Ethernet LAN
LAN-Controller
Intel® I350-AM2, Realtek RTL8201N
Gewicht und Abmessungen
Breite
438 mm
Tiefe
762 mm
Höhe
88 mm
Paketgewicht
38600 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4.293,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.293,25*
€ 5.108,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.262,78*
€ 5.072,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.124,36*
€ 4.907,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.050,98*
€ 4.820,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.023,27*
€ 4.787,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.