Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenix LD12 Schwarz Taschenlampe LED


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Fenix LD12 Schwarz Taschenlampe LED
Fenix LD12 Schwarz Taschenlampe LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24422278
Hersteller:
     Fenixlight
Herst.-Nr.:
     FENIX LD12
EAN/GTIN:
     6942870301280
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batteriebetriebsdauer
100 h
Design
Taschenlampen Typ
Taschenlampe
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Wasserfest
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX8
Technische Details
Anzahl
1
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl der Leistungsstufen
6
Lampenlebensdauer
50000 h
Lichtleistung
125 lm
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
87 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
21.5 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
21.5 mm
Gewicht
54 g
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,08*
  
Preis gilt ab 2.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 119,08* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 138,80*
€ 165,17
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 135,74*
€ 161,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 133,32*
€ 158,65
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 128,88*
€ 153,37
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 119,08*
€ 141,71
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.