Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X4-TECH Bobby Joey CD/SD/USB Pink Tragbarer CD-Player


Menge:  Stück  
Produktinformationen
X4-TECH Bobby Joey CD/SD/USB Pink Tragbarer CD-Player
X4-TECH Bobby Joey CD/SD/USB Pink Tragbarer CD-Player
X4-TECH Bobby Joey CD/SD/USB Pink Tragbarer CD-Player
X4-TECH Bobby Joey CD/SD/USB Pink Tragbarer CD-Player
X4-TECH Bobby Joey CD/SD/USB Pink Tragbarer CD-Player
X4-TECH Bobby Joey CD/SD/USB Pink Tragbarer CD-Player
X4-TECH Bobby Joey CD/SD/USB Pink Tragbarer CD-Player
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24418218
Hersteller:
     X4 Tech
Herst.-Nr.:
     701354
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CD-Player für Kinder
Kinder CD-Player
Mobile CD-Player
mobile cd-player
CD-Player für Kinder mit 2 Mikrofonen zum Mitsingen. Der X4-TECH Bobby Joey MP3 ist der ideale CD- und MP3-Player für Kinder. Durch die beiden integrierten Mikrofone können Ihre Kinder zu ihren Lieblings-Songs mitsingen. Die Stimmen werden dabei verstärkt und zusammen mit der Musik über die Lautsprecher wiedergegeben. Der Bobby Joey zeichnet sich durch eine robuste und kinderfreundliche Bauart aus – die großen Tasten sorgen zudem für eine einfache, kindgerechte Bedienung.

Eigenschaften:

- Wiedergabe von Audio-CD, MP3-CD, SD-Karte oder USB-Stick
- 30 Sekunden Anti-Shock
- 2 Mikrofone mit Spiralkabel
- Verstärkt die eigene Stimme zur Musik
- Kindgerechte, robuste Ausführung
- Einfache Bedienung
- Stabiler Tragegriff
- Eingebauter Lautsprecher
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Energie
Energiequelle
Akku, Gleichstrom
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Lautsprecher
1
Merkmale
Gerätetyp
Tragbarer CD-Player
Produktfarbe
Pink
Playback MP3
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD
Stoßsicherer Speicher
30 s
Stoßsicheres System
Anti-Schlag
Programmierfunktionen
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Anzahl an optischen Scheiben
1 Disks
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
C
Lieferumfang
Mikrofon enthalten
Ja
Management-Funktionen
Programmierbare Titel
20
Media types
Unterstützte Medientypen
CD
Mikrofon
Mikrofonanzahl
2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 51,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,42*
€ 61,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
R1007511
€ 20,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.