Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor BR-30HP Lautsprechergehäuseteil Bassreflexrohr Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor BR-30HP Lautsprechergehäuseteil Bassreflexrohr Schwarz
Monacor BR-30HP Lautsprechergehäuseteil Bassreflexrohr Schwarz
Monacor BR-30HP Lautsprechergehäuseteil Bassreflexrohr Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24389941
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     BR-30HP
EAN/GTIN:
     4007754138467
Suchbegriffe:
Bass-Reflexrohr
Bassreflexrohr
bassreflexrohr
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Flanschdurchmesser
52 mm
Bereich (SV)
6.6 cm²
Innendurchmesser
29 mm
Außendurchmesser
49.5 mm
Länge (mm)
123 mm
Merkmale
Produkttyp
Bassreflexrohr
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,45*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.