Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor ESP-315/SW Lautsprecher 2-Wege Schwarz, Silber Kabelgebunden 15 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor ESP-315/SW Lautsprecher 2-Wege Schwarz, Silber Kabelgebunden 15 W
Monacor ESP-315/SW Lautsprecher 2-Wege Schwarz, Silber Kabelgebunden 15 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24368795
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     16.2860
EAN/GTIN:
     4007754222203
Suchbegriffe:
ELA-Lautsprecher
ela-lautsprecher
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
15 W
Musik Energie
30 W
Frequenzbereich
75 - 20000 Hz
Impedanz
8 Ohm
Empfindlichkeit
90 dB
Gewicht und Abmessungen
Höhe
280 mm
Gewicht
2100 g
Durchmesser
133 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Lautsprecher
Lautsprechertyp
2-Wege
Audio Kanäle
1.0 Kanäle
Lautsprecherplatzierung
Wandmontierbar
Anzahl des Antriebs
1
Hochtöner
Ja
Hochtönerdurchmesser
13 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Energie
AC Eingangsspannung
100 V
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Empfohlene Nutzung
DJ
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,88*
€ 149,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,82*
€ 147,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,32*
€ 131,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,19*
€ 128,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,74*
€ 116,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.