Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor ESP-232/SW Lautsprecher 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 30 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor ESP-232/SW Lautsprecher 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 30 W
Monacor ESP-232/SW Lautsprecher 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 30 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24368742
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     16.2600
EAN/GTIN:
     4007754212921
Suchbegriffe:
ELA-Lautsprecher
ela-lautsprecher
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
30 W
Musik Energie
50 W
Frequenzbereich
75 - 20000 Hz
Impedanz
8 Ohm
Empfindlichkeit
89 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
260 mm
Gewicht
2300 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Lautsprecher
Lautsprechertyp
2-Wege
Audio Kanäle
1.0 Kanäle
Lautsprecherplatzierung
Wandmontierbar
Anzahl des Antriebs
1
Treiberdurchmesser
130 mm
Hochtöner
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Energie
AC Eingangsspannung
100 V
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Nutzung
DJ
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,99*
€ 98,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,20*
€ 95,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,86*
€ 85,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,25*
€ 82,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,25*
€ 74,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.