Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher KM 70/15 C Teppichkehrer Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher KM 70/15 C Teppichkehrer Schwarz, Grau
Kärcher KM 70/15 C Teppichkehrer Schwarz, Grau
Kärcher KM 70/15 C Teppichkehrer Schwarz, Grau
Kärcher KM 70/15 C Teppichkehrer Schwarz, Grau
Kärcher KM 70/15 C Teppichkehrer Schwarz, Grau
Kärcher KM 70/15 C Teppichkehrer Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24321983
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.517-151.0
EAN/GTIN:
     4039784718067
Suchbegriffe:
Bodenwäscher
Flächenreiniger
Terrassenreiniger
Handkehrmaschine
Die KM 70/15 C zeichnet sich durch ihr Zweirad-Antriebskonzept der Kehrwalze aus. Der Vorteil dieses Antriebes besteht besonders im guten Geradeauslauf der Maschine und in dem Kehrverhalten bei Kurvenfahrt. Selbst wenn bei enger Kurvenfahrt nur ein Rad angetrieben wird, arbeitet die Kehrwalze gleichmäßig und erzeugt ein hervorragendes Kehrergebnis. Diese wendige Maschine kehrt somit in Links- und Rechtskurven gleichermaßen gut. Die Höhe des Seitenbesens kann in vier Stufen variiert werden. Die nur 20 kg schwere Maschine arbeitet nach dem Kehrschaufelprinzip: Mit geringem Kraftaufwand wird der Schmutz in Fahrtrichtung in den 40 l fassenden Sammelbehälter befördert, der sich vor der Kehrwalze befindet. Auf freien Flächen kann der Seitenbesen vom Boden abgehoben werden. Unerwünschte Staubaufwirbelungen lassen sich dadurch weitgehend vermeiden. Der Kehrgutbehälter ist mit einem ergonomisch geformten Griff ausgestattet und kann einfach entleert werden. Auch vorne am stabilen Rahmen lässt sich das Gerät bequem fassen, zum Beispiel um es über Treppenabsätze zu heben. Den Schubbügel kann der Bediener in drei Stufen passend auf seine Körpergröße einstellen oder komplett einklappen. Nach Gebrauch wird der Bügel eingeklappt und das Gerät kann Platz sparend hochkant gelagert werden.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
795 mm
Verpackungstiefe
400 mm
Verpackungshöhe
935 mm
Verpackungsgewicht
25 kg
Farbe
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
810 mm
Tiefe
1300 mm
Höhe
1040 mm
Gewicht
20000 g
Technische Details
Maximale Flächenleistung
2800 m²/h
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Schmutzaufnahmekapazität (Trockenanwendung)
20 l
Schmutzplatte Entfernungssystem
Ja
Arbeitsweite mit Seitenbürste
700 mm
Arbeitsweite ohne Seitenbürste
480 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 360,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,88*
€ 477,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,40*
€ 471,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,63*
€ 450,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,15*
€ 442,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,15*
€ 428,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
1.517-107.0
ab € 511,83*
Zubehör
Kärcher
1.517-106.0
ab € 622,76*
Zubehör
Kärcher
28849350
ab € 35,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.