Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 20246 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mantona 20246 Montage-Kit
Mantona 20246 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24317881
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20246
EAN/GTIN:
     4250234502467
Suchbegriffe:
Action Cam Halterung
Sportkamera Halterung
Saugstativ
walimex pro saugstativ
  • Saugnapf zur Befestigung an glatten Oberflächen wie z.B. Scheiben oder anderen flachen und glatten Untergründen.
  • flexibel verstellbarer Aufnahmewinkel.
  • einfache und sichere Befestigung.
  • klein und kompakt auch für eingeschränkte Bereiche zu verwenden.
  • GoPro Kamera nicht im Lieferumfang enthalten.
  • Lieferumfang: 1x Saugnapf Halterung.\n\nDie mantona Saugnapfhalterung können Sie an allen glatten Oberflächen, wie z.B. am Auto sicher befestigen und so spannende Actionaufnahmen machen. Die GoPro wird dabei einfach in die Halterung eingeschoben. Besonders praktisch ist der verstellbare Arm, mit dem Sie den Aufnahmewinkel flexibel einstellen können.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
GoPro
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
68 g
Weitere Suchbegriffe: action cam halterung, Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.