Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher 2.645-182.0 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher 2.645-182.0 Montage-Kit
Kärcher 2.645-182.0 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24313821
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.645-182.0
EAN/GTIN:
     4039784579934
Suchbegriffe:
Geländer Wandbefestigung
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
alfred kärcher-zubehör
An der kompakten Wandhalterung lassen sich Gießstäbe perfekt fixieren und somit ideal als Gartenduschen nutzen. Aber auch zur sauberen und sicheren Verstauung von Gießstäben und Rohren an Innenwänden ist die Wandhalterung ideal. Geeignet ist die Wandhalterung für Rohrdurchmesser von 16 – 20 mm. Dübel und Schrauben sind im Lieferumfang enthalten.

- Fixiermöglichkeit für Gießstäbe zur Nutzung als Gartendusche.
- Zur Verstauung von Gießstäben und sonstigen Rohren an Innen- und Außenwänden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
160 g
Breite
93 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
165 mm
Weitere Suchbegriffe: geländer wandbefestigung, Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 120 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kärcher
2.645-137.0
ab € 22,84*
Sonstiges
Kärcher
2.645-157.0
ab € 14,25*
Sonstiges
Toolcraft
2302365
ab € 6,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.