Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 13163 ELC/5H 250W GX5.3 24V 1CT/24 Halogenlampe Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 13163 ELC/5H 250W GX5.3 24V 1CT/24 Halogenlampe Weiß
Philips 13163 ELC/5H 250W GX5.3 24V 1CT/24 Halogenlampe Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24245250
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     13163 ELC
EAN/GTIN:
     8711500413475
Suchbegriffe:
Halogenlampe GX5.3
Halogenlampe Sockel GX5.3
NV-Halogenlampe GX5,3
NV-Halogenlampe
Halogen Niedervolt spezial
Die bereits hohe Lebensdauer der meisten NiedervoltHalogenlampen
wird durch die einzigartige P3-Technologie
von Philips noch verlängert. Die Halogen Low Voltage
erzeugt gleichmäßig weißes Licht und die
Lichtbündelintensität sorgt für klare Farben auf der Bühne.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Leistungen
Lampenleistung
250 W
Fassungs-/Sockeltyp
GX5.3
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
500 h
Lichtfarbe
Weiß
Oberflächentyp
Matte
Dimmbar
Ja
Farbtemperatur
3400 K
Energie
Eingangsspannung
24 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
24 g
Höhe
44.5 mm
Tiefe
50 mm
Breite
50 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.