Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless MOD-FPP2 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless MOD-FPP2 Montage-Kit
Peerless MOD-FPP2 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24240480
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     MOD-FPP2
EAN/GTIN:
     735029301165
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die Modulserie der Halterungen von Peerless-AV bietet eine vollständige Produktpalette, die auf der Basis einer begrenzten Anzahl von Bestandseinheiten eine Vielzahl von Anforderungen erfüllen kann. Mit der Universalität der Komponenten konfigurieren Sie Ihre eigene perfekte, individuelle Flachbildschirm- oder Projektorbefestigungslösung für jede Anwendung. Die Modulserie der Halterungen wurde nach Bedürfnissen eines professionellen AV-Installateurs entwickelt. Die Stange ist mit einem Durchmesser von 50 mm (2") konstruiert und eignet sich ideal für neue Projekte sowie für die Modernisierung bestehender Anlagen. Mit der MOD-FPP2-Fußboden-Podestplatte können Sie die Struktur einfach auf den Boden schrauben, sodass Sie bei der Platzierung Ihres Displays keine Wände oder Decken benötigen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
333.5 mm
Verpackungstiefe
260.4 mm
Verpackungshöhe
336.6 mm
Paketgewicht
5680 g
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
192 kg
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4770 g
Breite
300 mm
Tiefe
308 mm
Höhe
200 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,24*
€ 206,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,84*
€ 198,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,38*
€ 186,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,22*
€ 175,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,91*
€ 161,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.