Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic DVD-S700 DVD-/Blu-Ray-Spieler DVD Player Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic DVD-S700 DVD-/Blu-Ray-Spieler DVD Player Schwarz
Panasonic DVD-S700 DVD-/Blu-Ray-Spieler DVD Player Schwarz
Panasonic DVD-S700 DVD-/Blu-Ray-Spieler DVD Player Schwarz
Panasonic DVD-S700 DVD-/Blu-Ray-Spieler DVD Player Schwarz
Panasonic DVD-S700 DVD-/Blu-Ray-Spieler DVD Player Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24236223
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     DVD-S700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blu-ray Player
CD-Player
CD-Player Standgeräte
DVD Laufwerk extern
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
10 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Video
Progressiver Scan-Ausgang
Ja
Analoges Signalformatsystem
NTSC, PAL
Audio
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Digital
Speichermedium
Playback Disk-Formate
CD-Audio
Playback-Disk Typ
CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW
Technische Details
Gerätetyp
DVD Player
Produktfarbe
Schwarz
Dateiformate
Unterstützte Videoformate
XVID
Unterstützte Audioformate
MP3
Unterstützte Bildformate
JPEG XR
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Composite Video-Ausgang
1
Anzahl SCART-Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Tiefe
204 mm
Höhe
39 mm
Gewicht
1100 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.