Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit HTCT250-2-1 Kabelbinder Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit HTCT250-2-1 Kabelbinder Silber
Panduit HTCT250-2-1 Kabelbinder Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24227662
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     HTCT250-2-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
panduit kabelbinder
kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
23.4 mm
Breite
24.4 mm
Höhe
48.8 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.