Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Profi 0794649991 Allzweckpfanne Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Profi 0794649991 Allzweckpfanne Rund
WMF Profi 0794649991 Allzweckpfanne Rund
WMF Profi 0794649991 Allzweckpfanne Rund
WMF Profi 0794649991 Allzweckpfanne Rund
WMF Profi 0794649991 Allzweckpfanne Rund
WMF Profi 0794649991 Allzweckpfanne Rund
WMF Profi 0794649991 Allzweckpfanne Rund
WMF Profi 0794649991 Allzweckpfanne Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE0-23988987
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     07.9464.9991
EAN/GTIN:
     4000530516817
Suchbegriffe:
Brat-Pfanne
Brat-Pfannen
Bratpfanne
Bratpfannen
Ob Hobby- oder Profikoch, ob Spiegelei mit Speck oder Haute Cuisine: Der Klassiker unter den Bratpfannen, die Stielpfanne, darf in keiner Küche fehlen. Das Pfannen-Sortiment von WMF bietet für jedes Gericht, jede Zutat und jede Zubereitungsart ein passendes Modell. Wählen Sie zwischen hochwertigem Edelstahl, Aluminium oder Mehrschichtmaterial, zwischen hitzebeständiger Keramikversiegelung und der langlebigen PermaDur Antihaftbeschichtung, zwischen verschiedenen Größen, unterschiedlichen Formen und Randhöhen und dazu passenden Pfannendeckeln. Alle Stielpfannen sind mit einem ergonomischen Griff ausgestattet, damit sie gut und geschmeidig in der Hand liegen. Machen Sie etwas daraus: Legen Sie los – und lassen Sie nichts mehr anbrennen.

Werden Sie zum Kochprofi mit den WMF Pfannen der Serie Profi. Die zeitlos schönen und dauerhaft glänzenden Edelstahlpfannen sind aus dem von WMF patentierten, besonders widerstandsfähigen Cromargan® gefertigt. Das hat gleich mehrere Vorteile: Cromargan® ist äußerst robust und formstabil, strapazierfähig, beständig gegen Speisesäuren und absolut geschmacksneutral. Der TransTherm® Allherdboden der Profi Pfannen verteilt die Hitze gleichmäßig und speichert sie lange. Geben Sie alles: Braten Sie das Fleisch scharf an, lassen Sie Zwiebeln schwitzen und Öl spritzen. Wenden Sie, rühren Sie, kosten Sie und werden Sie zum Meisterkoch in Ihrer Küche! Die Stiel- und Servierpfannen der Serie Profi sind am Pfannenrand so geformt, dass beim Umfüllen oder Servieren nichts danebentropft. Auch wenn sie stark strapaziert werden, überzeugen die Pfannen aus hochwertigem Edelstahl auch nach Jahren der Benutzung noch durch Glanz, Form und Funktion. Darauf gibt WMF 5 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
240 mm
Höhe
56 mm
Merkmale
Form
Rund
Typ
Allzweckpfanne
Produktfarbe
Edelstahl
Teflonbeschichtet
Ja
Temperatur (max)
250 °C
Spülmaschinenbeständig
Ja
Feuerfest
Ja
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Induktion
Griffanzahl
1
Materiallgriff
Edelstahl
Ursprungsland
Deutschland
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
270 mm
Verpackungstiefe
440 mm
Verpackungshöhe
85 mm
Paketgewicht
1115 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 50,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,98*
€ 60,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.