Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram HALOPAR 16 Halogenlampe 50 W Warmweiß GU10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram HALOPAR 16 Halogenlampe 50 W Warmweiß GU10
Osram HALOPAR 16 Halogenlampe 50 W Warmweiß GU10
Artikel-Nr.:
     CIDE0-23869889
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     64824 FL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe
HV-Halogenlampen
HV-Halogenlampe GU10
Halogenlampe GU10
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
50 W
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
2000 h
Glühbirnengröße
GU10
Lichtfarbe
Warmweiß
Oberflächentyp
klar
Farbtemperatur
2900 K
Strahlungswinkel
35 °
Leuchtkapazität
950 CD
Zertifizierung
IEC 60432-3, IEC 60598-1
Energie
Eingangsspannung
240 V
Gewicht und Abmessungen
Höhe
55 mm
Tiefe
51 mm
Breite
51 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.