Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maped E4024 Locher 25 Blätter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maped E4024 Locher 25 Blätter Schwarz
Maped E4024 Locher 25 Blätter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-23866451
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     402411
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
5.5 mm
Merkmale
Locherkapazität
25 Blätter
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Anzahl Schlaglöcher
2
Führungsschiene
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mehrfach-Locher, Mehrfachlocher, Ringbuch-Locher, Ringbuchlocher, Speziallocher, bürolocher, Perforator, Perforatoren
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 18 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.