Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram DULUX L LUMILUX Leuchtstofflampe 18 W 2G11 Kaltweiße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram DULUX L LUMILUX Leuchtstofflampe 18 W 2G11 Kaltweiße
Osram DULUX L LUMILUX Leuchtstofflampe 18 W 2G11 Kaltweiße
Artikel-Nr.:
     CIDE0-23550378
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300010724
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2G11 Leuchtmittel
2G11 Sockel
Leuchtmittel 2G11
Sockel 2G11
Weitere Informationen:
Technische Details
Stromverbrauch (1000 Stunden)
20 kWh
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
17.5 mm
Länge (mm)
214.5 mm
Leistungen
Lampenleistung
18 W
Fassungs-/Sockeltyp
2G11
Lichtfarbe
Kaltweiße
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Lichtleistung
1200 lm
Farbtemperatur
400 K
Dimmbar
Ja
Glühbirnengröße
T16
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Sonstige Funktionen
Quecksilbergehalt
2.3 mg
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.