Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram DULUX D/E Leuchtstofflampe 13 W G24q-1 Kaltweiße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram DULUX D/E Leuchtstofflampe 13 W G24q-1 Kaltweiße
Osram DULUX D/E Leuchtstofflampe 13 W G24q-1 Kaltweiße
Artikel-Nr.:
     CIDE0-23550305
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300017594
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24Q
Energiesparlampe Sockel G24Q
Kompaktleuchtstofflampen G24Q
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
12 mm
Länge (mm)
131 mm
Leistungen
Lampenleistung
13 W
Fassungs-/Sockeltyp
G24q-1
Lichtfarbe
Kaltweiße
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Lichtleistung
900 lm
Farbtemperatur
4000 K
Dimmbar
Ja
Oberflächentyp
Weiß
Quecksilbergehalt
1.3 mg
LSF EM 2000 Std. eingestuft, 3 Std. Zyklus
0.9 %
LSF EM 4000 Std. eingestuft, 3 Std. Zyklus
0.84 %
LSF EM 6000 Std. eingestuft, 3 Std. Zyklus
0.83 %
LSF EM 8000 Std. eingestuft, 3 Std. Zyklus
0.81 %
LSF EM 12000 Std. eingestuft, 3 Std. Zyklus
0.79 %
LSF EM 16000 Std. eingestuft, 3 Std. Zyklus
0.78 %
LSF EM 20000 Std. eingestuft, 3 Std. Zyklus
0.77 %
LLMF HF 2000h bewertet
0.99 %
LLMF HF 4000h bewertet
0.99 %
LLMF HF 6000h bewertet
0.99 %
LLMF HF 8000h bewertet
0.99 %
LLMF HF 12000h bewertet
0.95 %
LLMF HF 16000h bewertet
0.81 %
LLMF HF 20000h bewertet
0.5 %
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
35 mm
Verpackungshöhe
35 mm
Paketgewicht
48 g
Energie
Energieverbrauch (1000 Stunden)
15 kWh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.