Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram DULUX S Leuchtstofflampe 11 W G23 Kaltweiße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram DULUX S Leuchtstofflampe 11 W G23 Kaltweiße
Osram DULUX S Leuchtstofflampe 11 W G23 Kaltweiße
Artikel-Nr.:
     CIDE0-23549479
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300010618
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G23
Energiesparlampe Sockel G23
Kompaktleuchtstofflampen G23
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G23
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
12 mm
Länge (mm)
237 mm
Leistungen
Lampenleistung
11 W
Glühbirnengröße
T12
Fassungs-/Sockeltyp
G23
Lichtfarbe
Kaltweiße
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
10000 h
Lichtleistung
900 lm
Farbtemperatur
4000 K
Oberflächentyp
Weiß
Quecksilbergehalt
1.3 mg
LSF EM 2000 Std. eingestuft, 3 Std. Zyklus
0.99 %
LSF EM 4000 Std. eingestuft, 3 Std. Zyklus
0.99 %
LSF EM 6000 Std. eingestuft, 3 Std. Zyklus
0.95 %
LSF EM 8000 Std. eingestuft, 3 Std. Zyklus
0.81 %
LLMF HF 2000h bewertet
0.85 %
LLMF HF 4000h bewertet
0.8 %
LLMF HF 6000h bewertet
0.77 %
LLMF HF 8000h bewertet
0.75 %
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
239 mm
Verpackungstiefe
26 mm
Verpackungshöhe
36 mm
Paketgewicht
48.3 g
Energie
Energieverbrauch (1000 Stunden)
15 kWh
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,67*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.