Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram HALOLINE Halogenlampe 120 W Warmweiß R7s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram HALOLINE Halogenlampe 120 W Warmweiß R7s
Osram HALOLINE Halogenlampe 120 W Warmweiß R7s
Artikel-Nr.:
     CIDE0-23547773
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321977656
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halogenlampe R7S
Halogenlampe Sockel R7S
Halogenröhre
Halogenröhren
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Leistungen
Lampenleistung
120 W
Fassungs-/Sockeltyp
R7s
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
2000 h
Glühbirnengröße
T12
Lichtleistung
2250 lm
Lichtfarbe
Warmweiß
Dimmbar
Ja
Glühlampenform
Rohr
Äquivalente Glühlampenleistung
150 W
Farbtemperatur
2900 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
100
Leistungsfaktor
1
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
50000
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
D
Energie
Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
114.2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.