|  |
 | |
| Artikel-Nr.: CIDE0-23478546 Herst.-Nr.: 65238 EAN/GTIN: 4043619652389 |
| |
|
|  |  |
 | Mit diesem Displayport Adapter von Delock können Sie z.B. einen weiteren Monitor mit Displayport Anschluss an die mini Displayport Schnittstelle Ihres Mac anschließen. - Anschlüsse: mini Displayport Stecker > Displayport Buchse - Farbe: schwarz - Anschlüsse: nickelbeschichtet. Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz |  | Datenübertragungsrate | 10.8 Gbit/s |  | Maximale Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | mini Displayport 1.2 |  | Anschluss 2 | Displayport |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |  | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel | Gewicht und Abmessungen | Breite | 21.4 mm |  | Tiefe | 42.5 mm |  | Höhe | 10.8 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Adapter HDMI, HDMI Adapter, adapter hdmi, adapterstecker, kabeladapter, steckverbindung, genderadapter, verbinder, adapterkupplung, adapterbuchse, anschlusswandler, verbindungselement, kupplungsadapter |
|  |  |
| |