Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 97457C Kunstdruckpapier Kunstpapier 25 Blätter


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Clairefontaine 97457C Kunstdruckpapier Kunstpapier 25 Blätter
Clairefontaine 97457C Kunstdruckpapier Kunstpapier 25 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-23448279
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     97457C
EAN/GTIN:
     3329680974577
Suchbegriffe:
Bastelkarton
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
210 mm
Bogenlänge
297 mm
Merkmale
Typ
Kunstpapier
Blätteranzahl
25 Blätter
Mediengewicht
270 g/m²
Produktfarbe
Blau
Format
A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,27*
  
Preis gilt ab 6.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Blätter (ab € 0,1708* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 6,83*
€ 8,13
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 6,62*
€ 7,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,23*
€ 7,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,77*
€ 6,87
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 5,61*
€ 6,68
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,44*
€ 6,47
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 4,27*
€ 5,08
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.