| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-23351254 Herst.-Nr.: AD0014 EAN/GTIN: 4052792029239 |
| |
|
| | |
| Schließen Sie Ihre IDE/SATA HDD/SDD schnell und einfach an Ihren PC an. Mit dem LogiLink 1-Bay Slot-Einbaurahmen für eine 2,5 Zoll HDD/SSD brauchen Sie lediglich die Festplatte in den Rahmen schieben, festschrauben und dann mit einer weiteren Schraube am PC-Gehäuse an einem freien Slot befestigen. SATA-Kabel und Stromversorgung anschließen und schon können Sie nach der Hardware-Installation auf Ihre Daten zugreifen. Weitere Informationen: Technische Details | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Eisen, Aluminium | | Kompatibilität | 2.5” IDE/SATA HDD/SSD | Gewicht und Abmessungen | Breite | 120 mm | | Tiefe | 115 mm | | Höhe | 21 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |