Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papernet 403776 Toilettenpapier 38,5 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Papernet 403776 Toilettenpapier 38,5 m
Papernet 403776 Toilettenpapier 38,5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-23250708
Hersteller:
     PaperNet
Herst.-Nr.:
     403776
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
501 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
EU Ecolabel
Gewicht und Abmessungen
Rollenlänge
38.5 m
Rollendurchmesser
124 mm
Kerndurchmesser
45 mm
Bogenlänge
110 mm
Höhe
95.2 mm
Gewicht
469 g
Merkmale
Anzahl der Schichten
2
Bögen pro Rolle
350 Blätter
Produktfarbe
Weiß
Material
Zellulose
Prägen
Ja
Papierhelligkeit
85
Papiergewicht
16.5 g/m²
Kompatible Produkte
Papernet 403370
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, klopapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 56 Rollen (ab € 0,61143* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,70*
€ 55,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 44,57*
€ 53,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 42,50*
€ 50,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,75*
€ 49,68
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,33*
€ 47,99
pro Paket
ab 36 Pakete
€ 40,30*
€ 47,96
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,24*
€ 40,75
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.