Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papernet 402601 Papierserviette Zellulose Weiß 10 Stück(e)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Papernet 402601 Papierserviette Zellulose Weiß 10 Stück(e)
Papernet 402601 Papierserviette Zellulose Weiß 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-23250572
Hersteller:
     PaperNet
Herst.-Nr.:
     402601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Papiertaschentücher
Taschentücher
papiertaschentücher 4-lagig
papiertaschentücher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Länge (mm)
210 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Zellulose
Färbung
Monochromatisch
Anzahl der Schichten
4
Papiergewicht
15 g/m²
Papierhelligkeit
85
Weitere Suchbegriffe: werra taschentücher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,24*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,15*
€ 2,56
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,41*
€ 1,68
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,338*
€ 0,40222
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,336*
€ 0,39984
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,294*
€ 0,34986
pro Paket
ab 2400 Pakete
€ 0,293*
€ 0,34867
pro Paket
ab 4800 Pakete
€ 0,292*
€ 0,34748
pro Paket
ab 9600 Pakete
€ 0,291*
€ 0,34629
pro Paket
ab 24000 Pakete
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WEPA Category Solutions
113940
ab € 1,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.