Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton FRS 5 X Schwarz Kabelgebunden 5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton FRS 5 X Schwarz Kabelgebunden 5 W
Visaton FRS 5 X Schwarz Kabelgebunden 5 W
Visaton FRS 5 X Schwarz Kabelgebunden 5 W
Visaton FRS 5 X Schwarz Kabelgebunden 5 W
Visaton FRS 5 X Schwarz Kabelgebunden 5 W
Visaton FRS 5 X Schwarz Kabelgebunden 5 W
Visaton FRS 5 X Schwarz Kabelgebunden 5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-23212653
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     2235
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Breitbandlautsprecher
ELA-Lautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
5 cm (2") Breitbandlautsprecher mit schwarzem Korb und zwei Befestigungslaschen. Aufgrund der niedrigen Resonanzfrequenz beginnt der Übertragungsbereich schon bei 120 Hz. Geeignet als Breitbandlautsprecher oder Mitteltöner in Lautsprecherzeilen für HiFi- und Beschallungsanlagen sowie für ELA-Systeme in 100-V-Technik. Durch die geringen Abmessungen auch sehr gut als Kontroll-Lautsprecher in elektronischen Geräten geeignet.
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
5 W
Frequenzbereich
120 - 20000 Hz
Impedanz
8 Ohm
Empfindlichkeit
86 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
33.5 mm
Höhe
52.5 mm
Gewicht
140 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Lautsprecher
Audio Kanäle
1.0 Kanäle
Lautsprecherplatzierung
in-Wand/in-Decke
Anzahl des Antriebs
1
Treiberdurchmesser
50 mm
Subwoofer-Treiberdurchmesser (imperial)
2 Zoll
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Nutzung
Lautsprecher-Set-Einheit
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.