Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram HALOPIN ECO SST 33 W 230 V G9 Halogenlampe Warmweiß G


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Osram HALOPIN ECO SST 33 W 230 V G9 Halogenlampe Warmweiß G
Osram HALOPIN ECO SST 33 W 230 V G9 Halogenlampe Warmweiß G
Artikel-Nr.:
     615-A448751
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4052899195370
EAN/GTIN:
     4052899195370
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe
HV-Halogenlampen
Halogen Stiftsockellampe
Halogen Stiftsockellampen
  • Brillantes Akzentlicht ECO
    - Genial kleine Abmessungen für neue, revolutionäre Leuchtendesigns
    - Robustes Wendeldesign durch innovative, einzigartige Noppentechnik
    - Für den Betrieb in offenen Leuchten gemäß IEC 60598-1
    - Einfache Handhabung durch G9-Stecksockel-Fassungssystem
    - Betrieb ohne Trafo
    - UV-Filter
    - Erfüllt IEC 60432-3 durch integrierte Sicherungsfunktion

    Anwendungsgebiete
    - Arbeitsplatzbeleuchtung
    - Beleuchtung zum Lesen

    Produkteigenschaften
    - Mittlere Lebensdauer: 2.000 h
    - Dimmbar
    - Farbwiedergabeindex Ra: 100
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
33 W
Fassungs-/Sockeltyp
G9
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
2000 h
Lichtleistung
460 lm
Lichtfarbe
Warmweiß
Äquivalente Glühlampenleistung
40 W
Farbtemperatur
2700 K
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
14 x 14 x 43 mm
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
D
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
35 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Höhe
43 mm
Tiefe
14 mm
Breite
14 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Paar
€ 4,00*
ab € 3,25*
€ 6,66*
5 Tage
11
pro Paar
€ 4,95*
ab € 4,38*
€ 6,67*
7 Tage
22
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,91*
€ 15,95*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,66*
€ 7,93
pro Paar
ab 3 Paar
€ 6,08*
€ 7,24
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,17*
€ 6,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,54*
€ 5,40
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,37*
€ 5,20
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,06*
€ 4,83
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,25*
€ 3,87
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,625* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.