Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JVC HA-KD5 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Musik Rot, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JVC HA-KD5 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Musik Rot, Gelb
JVC HA-KD5 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Musik Rot, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-23193637
Hersteller:
     JVC
Herst.-Nr.:
     HA-KD5-R-E
EAN/GTIN:
     4975769421808
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
122 g
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Maximale Belastbarkeit
200 mW
Kopfhörerfrequenz
15 - 23000 Hz
Kopfhörer-Empfindlichkeit
85 dB
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
30 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Musik
Produktfarbe
Rot, Gelb
Kabellänge
0.8 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Nicht verfügbar
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.