Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 118630 142,2 cm (56") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 118630 142,2 cm (56") Schwarz
Hama 118630 142,2 cm (56") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-23115642
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00118630
EAN/GTIN:
     4047443225603
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
  • zur Installation von Flachbildschirmen mit einer Bildschirmdiagonale von 81 bis 142 cm (32" bis 56“) - Easy-Fix-System zur einfachen und stufenlosen Ausrichtung des TV-Geräts - optimale Platzierung des Flachbildschirms in jedem Raum - unterstützt alle VESA -Standards bis 400 x 400
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
431 mm
Höhe
434 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
25 kg
Maximale Bildschirmgröße
56 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
400 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
32 "
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200,300 x 100,300 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 300,400 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
2 - 12 °
Swivel Winkel
90 °
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,63*
€ 69,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,55*
€ 68,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,11*
€ 65,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hama
00220833
ab € 43,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.