Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00118632 TV-Halterung 119,4 cm (47") Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00118632 TV-Halterung 119,4 cm (47") Schwarz, Weiß
Hama 00118632 TV-Halterung 119,4 cm (47") Schwarz, Weiß
Hama 00118632 TV-Halterung 119,4 cm (47") Schwarz, Weiß
Hama 00118632 TV-Halterung 119,4 cm (47") Schwarz, Weiß
Hama 00118632 TV-Halterung 119,4 cm (47") Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-23115601
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00118632
EAN/GTIN:
     4047443230188
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
  • zur Installation von Flachbildschirmen mit einer Bildschirmdiagonale von 25 bis 119 cm (10" bis 47")
    - extrem flaches Profil ermöglicht eine moderne und platzsparende Wohnraumgestaltung
    - dezente Aufhängung lässt die Halterung unauffällig hinter dem Fernseher verschwinden
    - Kabelmanager sorgt für Ordnung und die notwendige Zugentlastung
    - Schwingungsdämpfer für maximales Klangerlebnis
    - Wasserwaage und Bohrschablone für einfache und schnelle Montage von Wandhalterung und Fernsehgerät
    - äußerst komfortabel und platzsparend zur optimalen Platzierung des Flachbildschirms in jedem Raum
    - unterstützt alle VESA -Standards bis 200 x 200
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
274 mm
Höhe
230 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
25 kg
Maximale Bildschirmgröße
47 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
50 x 50 mm
Maximale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Minimum Bildschirmgröße
10 "
Panel-Montage-Schnittstelle
50 x 50,75 x 75,100 x 75,100 x 100,200 x 100,200 x 200 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.