Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly ICA-FR 13 Fußstütze Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techly ICA-FR 13 Fußstütze Schwarz
Techly ICA-FR 13 Fußstütze Schwarz
Techly ICA-FR 13 Fußstütze Schwarz
Techly ICA-FR 13 Fußstütze Schwarz
Techly ICA-FR 13 Fußstütze Schwarz
Techly ICA-FR 13 Fußstütze Schwarz
Techly ICA-FR 13 Fußstütze Schwarz
Techly ICA-FR 13 Fußstütze Schwarz
Techly ICA-FR 13 Fußstütze Schwarz
Techly ICA-FR 13 Fußstütze Schwarz
Techly ICA-FR 13 Fußstütze Schwarz
Techly ICA-FR 13 Fußstütze Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-22795868
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICA-FR 13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
fußstützen
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
Händler-Code
305564
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
280 mm
Gewicht
1241 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
ABS Synthetik
Höhenverstellung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 14,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.