Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless MOD-UNL2 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless MOD-UNL2 Montage-Kit
Peerless MOD-UNL2 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-22678540
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     MOD-UNL2
EAN/GTIN:
     735029301172
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die modulare Halterungsserie von Peerless-AV verfügt über eine komplette Produktpalette, die unterschiedliche Anforderungen mithilfe einer begrenzten Artikelanzahl erfüllen kann. Da die Komponenten universell verwendet werden können, besteht für jeden die Möglichkeit, eine perfekte individuelle Flachbildschirm- oder Projektor-Installationslösung für unterschiedlichste Anwendungszwecke zu konfigurieren. Die modulare Halterungsserie wurde in Hinblick auf den professionellen AV-Halter entwickelt. Eine Stange mit 50 mm Durchmesser bildet die Grundlage dieses Systems, das ideal für neue Projekte sowie zum Erweitern vorhandener Installationen ist. Das MOD-UNV2 bietet eine zusätzliche Bildschirmanbringung für MOD-FPMS2 und MOD-FPMD2 mit einem einstellbaren VESA-Muster von 300x200 bis 600x400.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
96 kg
Panel-Montage-Schnittstelle
300 x 200,400 x 200,400 x 300,600 x 400 mm
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-5 - 20 °
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1590 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,88*
€ 122,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,77*
€ 119,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,72*
€ 111,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,50*
€ 104,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,48*
€ 93,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.