Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless TVF665 TV-Halterung 165,1 cm (65 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless TVF665 TV-Halterung 165,1 cm (65 Zoll) Schwarz
Peerless TVF665 TV-Halterung 165,1 cm (65 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-22670021
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     TVF665
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
781.1 mm
Verpackungstiefe
139.7 mm
Verpackungshöhe
50.8 mm
Paketgewicht
1910 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
48 kg
Maximale Bildschirmgröße
65 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
700 x 400 mm
Maximale VESA-Halterung
700 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
32 Zoll
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Abstand zur Wand (max)
44 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.