Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vornado 633 luftumwälzer 1 Lüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vornado 633 luftumwälzer 1 Lüfter
Vornado 633 luftumwälzer 1 Lüfter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-22584756
Hersteller:
     Vornado Air
Herst.-Nr.:
     633
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
305 mm
Tiefe
474 mm
Höhe
349 mm
Gewicht
2600 g
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
Technische Details
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Einstellmöglichkeiten
3
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,60*
€ 110,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,45*
€ 107,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,71*
€ 104,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,21*
€ 101,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,76*
€ 86,58
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sygonix
SY-4890990
ab € 6,85*
Sonstiges
Sygonix
SY-5372566
ab € 24,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.