Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Technoline WT221 Digitaler Wecker Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technoline WT221 Digitaler Wecker Schwarz, Blau
Technoline WT221 Digitaler Wecker Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-2231387
Hersteller:
     TechnoTrade
Herst.-Nr.:
     05901
EAN/GTIN:
     4029665302218
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker
blau Funkwecker mit Temperaturanzeige, Snooze und Licht Uhr: 76 x 44 x 83 mm 2 x AAA Mignon, LR 03 Batterien
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
79 mm
Höhe
79 mm
Tiefe
42 mm
Abmessungen (BxTxH)
76 x 44 x 83 mm
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AAA Micro LR03
Merkmale
Typ
Digitaler Wecker
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Zeitformat
12/24 h
Temperaturanzeige
Ja
Temperaturmesseinheit
°C
Ein-/Ausschalter
Ja
Snooze Funktion
Ja
Datums-Anzeige
Ja
... > Uhren > Uhren > Wecker
Weitere Suchbegriffe: funkwecker technoline, funkwecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.