Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird MHS-EP-001 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird MHS-EP-001 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Schwarz, Weiß
Gembird MHS-EP-001 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Schwarz, Weiß
Gembird MHS-EP-001 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-22305441
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     MHS-EP-001
EAN/GTIN:
     8716309077415
Suchbegriffe:
Gembird Headsets
Computer-Headset
Headset
Headsets
Sehr stabile Metall-Kopfhörer Kraftvoller Bass für den optimalen Sound Mikrofon integriert Komfortable Soft-Silikon Ohrpolster
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
42 mm
Tiefe
16.4 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
12 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Kopfhörerfrequenz
50 - 18000 Hz
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Headset-Typ
Binaural
Kabellänge
0.9 m
Ursprungsland
China
Zertifizierung
RoHs, ISO 9002, CE
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Mikrofon
Mikrofon-Typ
In-line
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.