| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-2224065 Herst.-Nr.: 64655 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Brennspannung - 24 V.
- Konstruktionsleistung - 250 W. - Lichtstrom - 10000 lm. - Farbtemperatur - 3550 K.
Weitere Informationen: Leistungen | Lampenleistung | 250 W | | Leuchtmittellebensdauer (in Std.) | 50 h | | Lichtleistung | 10000 lm | | Farbtemperatur | 3550 K | | Menge pro Behälter | 1 Stück(e) | Verpackungsdaten | Verpackungsabmessungen (BxTxH) | 23 x 70 x 25 mm | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 4.07 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Projektor-Lampe, Projektorlampe, Halogen Stiftsockellampe, Halogen Stiftsockellampen, Halogenlampe G6.35, Halogenlampe Sockel 6.35, NV-Halogenlampe G6,35, Stiftsockellampe G6,35, NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, OHP-Ersatzlampe, Hellraumprojektor, OH-Projektor, Overhead-Projektor, Overheadprojektor, Tageslichtprojektor, Tageslichtschreiber, Projektionslampe, Leuchtmittel G6,35, Sockel G6,35, Studio Theater Film, halogen stiftsockellampen osram, beamer ersatzlampe |
| | |
| |