Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logickeyboard LKB-PPROCC-AJPU-DE Tastatur USB QWERTY UK Englisch Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logickeyboard LKB-PPROCC-AJPU-DE Tastatur USB QWERTY UK Englisch Mehrfarbig
Logickeyboard LKB-PPROCC-AJPU-DE Tastatur USB QWERTY UK Englisch Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE0-22177273
Hersteller:
     Logickeyboard
Herst.-Nr.:
     LKB-PPROCC-AJPU-DE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Logickeyboard Tastaturen
Keyboard
Tastatur
usb tastatur beleuchtet
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
USB
Design
Produktfarbe
Mehrfarbig
Tastatur-Stil
Gerade
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Geräteschnittstelle
USB
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
UK Englisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Windows Tasten
Ja
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB-Hub
Ja
Zweck
PC / Server
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Plug
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,39*
€ 143,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,19*
€ 141,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,10*
€ 127,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,24*
€ 125,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,68*
€ 111,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.