Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxell Spectrum Kopfhörer im Ohr Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maxell Spectrum Kopfhörer im Ohr Pink
Maxell Spectrum Kopfhörer im Ohr Pink
Maxell Spectrum Kopfhörer im Ohr Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE0-22125071
Hersteller:
     Maxell
Herst.-Nr.:
     303620
EAN/GTIN:
     4902580761936
Suchbegriffe:
Earphone
In-Ear Headset
InEar-Headset
Kopfhörer
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Knopfanzahl
1
Markenkompatibilität
Jede Marke
Lieferumfang
Extra Ohrknöpfe
Ja
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Maximale Belastbarkeit
10 mW
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
16 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
103 dB
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
10 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Calls/Music
Produktfarbe
Pink
Headset-Typ
Binaural
Kabellänge
1.2 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Mikrofon
Mikrofon-Typ
In-line
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maxell
max303619
€ 8,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.