Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SuperServer 5018A-MLHN4 BGA 1283 Rack (1U) Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro SuperServer 5018A-MLHN4 BGA 1283 Rack (1U) Schwarz, Silber
Supermicro SuperServer 5018A-MLHN4 BGA 1283 Rack (1U) Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21941041
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SYS-5018A-MLHN4
EAN/GTIN:
     672042154005
Suchbegriffe:
Barebone Server
Rack Server
Server
1 he super micro server
Weitere Informationen:
BIOS
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Speichergröße
128 Mbit
ACPI-Version
5.0
BIOS-Funktionen
UEFI
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
4
HDD Laufwerkschächte Hot-Swap
Ja
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
3.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial ATA II
Speicher
Zahl der DIMM Slots
4
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR3-SDRAM
Unterstützte RDIMM Taktraten
1333,1600 MHz
Speicherspannung
1.35,1.5 V
ECC
Ja
Ohne ECC
Ja
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x8-Slots
1
Prozessor
Prozessorsockel
BGA 1283
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Prozessorfamilie
Intel
Kompatible Prozessoren
Intel Atom®
Energie
Stromversorgung
200 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
503 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
3620 g
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2400
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
7
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
5
IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
2
SATA II Anschlüsse
4
SATA III Anschlüsse
2
Design
Gehäusetyp
Rack (1U)
Produktfarbe
Schwarz, Silber
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T
Weitere Suchbegriffe: barebone server, barebone server 1u
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 585,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 662,94*
€ 788,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 648,27*
€ 771,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 631,02*
€ 750,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 616,96*
€ 734,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 585,80*
€ 697,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.