Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stadler Form Albert 4,6 l 44 dB 320 W Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stadler Form Albert 4,6 l 44 dB 320 W Schwarz, Weiß
Stadler Form Albert 4,6 l 44 dB 320 W Schwarz, Weiß
Stadler Form Albert 4,6 l 44 dB 320 W Schwarz, Weiß
Stadler Form Albert 4,6 l 44 dB 320 W Schwarz, Weiß
Stadler Form Albert 4,6 l 44 dB 320 W Schwarz, Weiß
Stadler Form Albert 4,6 l 44 dB 320 W Schwarz, Weiß
Stadler Form Albert 4,6 l 44 dB 320 W Schwarz, Weiß
Stadler Form Albert 4,6 l 44 dB 320 W Schwarz, Weiß
Stadler Form Albert 4,6 l 44 dB 320 W Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21918043
Hersteller:
     Stadler Form
Herst.-Nr.:
     STA002478
EAN/GTIN:
     802322002478
Suchbegriffe:
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Raumentfeuchter
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
252 mm
Höhe
655 mm
Gewicht
15600 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
320 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Technische Details
Fassungsvermögen Wassertank
4.6 l
Geräuschpegel
44 dB
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Geeignet für Räume bis zu
60 m²
Wasserstandsanzeige
Ja
Feuchtefühler
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Lenkrollen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Maximale Timer-Zeit
24 h
Abtaufunktion
Ja
Anzeige Wassertank voll
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Integrierter Timer
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 474,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 977,91*
€ 1.163,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 953,08*
€ 1.134,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 553,35*
€ 658,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 536,16*
€ 638,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,52*
€ 606,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,53*
€ 564,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.