Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DWD524KS Bohrmaschine 2,8 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DWD524KS Bohrmaschine 2,8 kg
DeWALT DWD524KS Bohrmaschine 2,8 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21907452
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DWD524KS
EAN/GTIN:
     5035048305256
Suchbegriffe:
Elektro-Schlagbohrer
Elektro-Schlagbohrmaschine
Elektroschlagbohrer
Elektroschlagbohrmaschine
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Merkmale
Hammerbohren
Ja
Leistungen
Anzahl der Gänge
2
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
40 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
22 mm
Wirkungsverhältnis (hohe Geschwindigkeit)
56000 BPM
Drehmoment (max.)
40 Nm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2800 g
Breite
370 mm
Höhe
210 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1100 W
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,82*
€ 268,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,59*
€ 262,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,10*
€ 247,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,55*
€ 233,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,41*
€ 223,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
D21441-QS
ab € 219,20*
Ähnlich
DeWalt
D21570K-QS
ab € 371,16*
Ähnlich
DeWalt
DCD470N-XJ
ab € 403,07*
Ähnlich
DeWalt
DCD740NT
ab € 184,62*
Ähnlich
DeWalt
DWD024S
ab € 75,63*
Ähnlich
DeWalt
DWD014S-QS
ab € 95,57*
Ähnlich
DeWalt
DWD112S-QS
ab € 116,45*
Ähnlich
DeWalt
DCD444N-XJ
ab € 281,99*
Ähnlich
DeWalt
DCD1623N-XJ
ab € 1.354,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.