Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless KIL740-S TV-Halterung 101,6 cm (40 Zoll) Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless KIL740-S TV-Halterung 101,6 cm (40 Zoll) Silber
Peerless KIL740-S TV-Halterung 101,6 cm (40 Zoll) Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21900647
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     KIL740-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
1136 mm
Tiefe
129 mm
Höhe
736 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
34 kg
Maximale Bildschirmgröße
40 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
40 Zoll
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.393,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.508,41*
€ 1.795,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.477,85*
€ 1.758,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.437,62*
€ 1.710,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.414,09*
€ 1.682,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.393,17*
€ 1.657,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.